pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1027000000 WDUL 4/10 - 1027000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1027000000 WDUL 4/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Potenziometro

  • Corrente nominale In - 120 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190081263

Codice prodotto

WEI1027000000

Cod. produttore

1027000000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Potenziometro

Corrente nominale In:

120 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

6.5 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

46.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER