WEIDMULLER - WEI1025950150 IE-C5DD4UG0150MCSMCS-E - 1025950150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - SF/UTP
Categoria - 5
Lunghezza - 15 m
Tipo di connettore collegamento 1 - M12
Tipo di connettore collegamento 2 - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4032248750610
Codice prodotto
WEI1025950150
Cod. produttore
1025950150
Produttore
WEI
Tipo di cavo:
SF/UTP
Categoria:
5
Lunghezza:
15 m
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Costruzione del cavo:
1×4
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Valore NPV:
66 %


