WEIDMULLER - WEI1025950050 IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E - 1025950050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 5 m
Tipo di cavo - SF/UTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 1×4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248775675
Codice prodotto
WEI1025950050
Cod. produttore
1025950050
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
SF/UTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
1×4
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Valore NPV:
66 %
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER