WEIDMULLER - WEI1025050000 KLIPPON STB 6 MS HT - 1025050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 130 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
4032248745265
Codice prodotto
WEI1025050000
Cod. produttore
1025050000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
130 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Incasso a parete:
sì
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7032
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
12 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
70 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
7 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
63 N
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


