pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1024550000 WDU 120/150 HG - 1024550000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1024550000 WDU 120/150 HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 33.63...150 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190150815

Codice prodotto

WEI1024550000

Cod. produttore

1024550000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

33.63...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

269 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

33.63...150 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

33.63...150 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

33.63...150 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

32 mm

Altezza:

132 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

117 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER