WEIDMULLER - WEI1023780000 WDU 2.5N BL - 1023780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190024123
Codice prodotto
WEI1023780000
Cod. produttore
1023780000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
44 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
37 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


