pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1023400000 WDK 2.5 1D A.1 - 1023400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1023400000 WDK 2.5 1D A.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190103538

Codice prodotto

WEI1023400000

Cod. produttore

1023400000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.05...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.05...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.05...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.05...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

69 mm

Profondità:

62.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER