pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1023290000 HDC S8/24 MC - 1023290000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1023290000 HDC S8/24 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 8

  • Numero di contatti di controllo - 24

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248739448

Codice prodotto

WEI1023290000

Cod. produttore

1023290000

Produttore

WEI

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

24

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

32

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35.3 mm

Profondità:

64 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.