pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1023260000 HDC S4/8 MS - 1023260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1023260000 HDC S4/8 MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248750115

Codice prodotto

WEI1023260000

Cod. produttore

1023260000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

8

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Larghezza:

34 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

111 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER