WEIDMULLER - WEI1023250000 HDC S4/8 FS - 1023250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248739424
Codice prodotto
WEI1023250000
Cod. produttore
1023250000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
8
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
46.2 mm
Profondità:
111 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER