WEIDMULLER - WEI1023210000 HDC S4/0 FS - 1023210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 4
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 4
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4032248739288
Codice prodotto
WEI1023210000
Cod. produttore
1023210000
Produttore
WEI
Numero di contatti di potenza:
4
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
4
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
80 A
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
830 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
46.2 mm
Profondità:
84.5 mm