WEIDMULLER - WEI1021480000 SAISGS-P-3A-6/8-M12 - 1021480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti dati - 3
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248734771
Codice prodotto
WEI1021480000
Cod. produttore
1021480000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti dati:
3
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no