pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1021470000 SAISGS-P-3A-4/6-M12 - 1021470000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1021470000 SAISGS-P-3A-4/6-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti dati - 3

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248734764

Codice prodotto

WEI1021470000

Cod. produttore

1021470000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti dati:

3

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

3

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.