WEIDMULLER - WEI1020600000 WDU 35/IK - 1020600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...50 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4008190180072
Codice prodotto
WEI1020600000
Cod. produttore
1020600000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
16 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
62.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


