pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1020320000 WDU 10 GR - 1020320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1020320000 WDU 10 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248415212

Codice prodotto

WEI1020320000

Cod. produttore

1020320000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

9.9 mm

Altezza:

60 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

46.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER