pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1020300000 WDU 10 - 1020300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1020300000 WDU 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190068868

Codice prodotto

WEI1020300000

Cod. produttore

1020300000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

9.9 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

46.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

WEIDMULLER

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER