WEIDMULLER - WEI1018600000 WTL 6/3/STB - 1018600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190259266
Codice prodotto
WEI1018600000
Cod. produttore
1018600000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Scorrevole
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
87 mm
Larghezza:
7.9 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...10 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
64 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


