WEIDMULLER - WEI1016500000 WPE 1.5/ZZ - 1016500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4008190170738
Codice prodotto
WEI1016500000
Cod. produttore
1016500000
Produttore
WEI
Funzione PEN possibile:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
46.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Verde-giallo


