WEIDMULLER - WEI1016090000 VG 21 HQ MS68 9-13 - 1016090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 9...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 0
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248725540
Codice prodotto
WEI1016090000
Cod. produttore
1016090000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
9...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
0
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Argento
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
30 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
0 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
30.87 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7001
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...135 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER