pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1011300000 WSI 6/LD 10-36V DC/AC - 1011300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1011300000 WSI 6/LD 10-36V DC/AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190076115

Codice prodotto

WEI1011300000

Cod. produttore

1011300000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

36...36 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione nominale:

36 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

60 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

71.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

7.9 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER