pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1010000000 WPE 2.5 - 1010000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1010000000 WPE 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4008190143640

Codice prodotto

WEI1010000000

Cod. produttore

1010000000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

60 mm

Larghezza:

5.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

46.5 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER