WEIDMULLER - WEI1009740000 VG 7-SS 68 KB 3-6.5 - 1009740000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 1.27 mm
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Apertura chiave - 14 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4032248714469
Codice prodotto
WEI1009740000
Cod. produttore
1009740000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
1.27 mm
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Apertura chiave:
14 mm
Misura angolare dell'esagono:
16.17 mm
Per diametro cavo:
3...6.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antiurto:
sì
Colore:
Argento
Numero RAL:
7001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no