pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1009370000 SAI-T-5S-PARA - 1009370000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1009370000 SAI-T-5S-PARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65

  • Tensione nominale - 60 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248713622

Codice prodotto

WEI1009370000

Cod. produttore

1009370000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.