ITALWEBER - FUS LP-CC 2A 600V 1808052 - 1808052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
dimensione - 10×38 mm
Corrente Nominale - 2 A
tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione Nominale - 250 V
caratteristica di intervento - ritardato (T)
Confezione
1 PZ
EAN
8024873087946
Codice prodotto
IW1808052
Cod. produttore
1808052
Produttore
ITW1808052
dimensione:
10×38 mm
Corrente Nominale:
2 A
tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione Nominale:
250 V
caratteristica di intervento:
ritardato (T)
Tipologia:
altri
classe di funzionamento:
altri
esecuzione indicatore:
altri
frequenza d’esercizio:
50÷60 Hz
potere di interruzione:
200 kA