WEIDMULLER - WEI1003180000 HDC HQ 7 FC - 1003180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 7
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
1 PZ
EAN
4032248698172
Codice prodotto
WEI1003180000
Cod. produttore
1003180000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
7
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
21 mm
Altezza:
40.2 mm
Profondità:
21 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER