WEIDMULLER - WEI1003110000 HDC HQP SLU 1PG16 - 1003110000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248698042
Codice prodotto
WEI1003110000
Cod. produttore
1003110000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
37 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
67 mm
Colore del corpo:
Beige
Materiale della piastra adattatrice:
Plastica
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di cavità:
0
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER