pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1003100000 HDC HQM TSLU 1PG21 - 1003100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1003100000 HDC HQM TSLU 1PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248698035

Codice prodotto

WEI1003100000

Cod. produttore

1003100000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Zinco

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

50 mm

Altezza:

60.5 mm

Profondità:

35 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

0

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER