pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1003070000 HDC HQP TOLU 1PG16 - 1003070000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1003070000 HDC HQP TOLU 1PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248698004

Codice prodotto

WEI1003070000

Cod. produttore

1003070000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

48 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

35 mm

Colore del corpo:

Beige

Materiale della piastra adattatrice:

Plastica

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER