pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0930511222 KSG M25 BS O NI 2 G25 - 0930511222

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0930511222 KSG M25 BS O NI 2 G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248918119

Codice prodotto

WEI0930511222

Cod. produttore

0930511222

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Apertura chiave:

38 mm

Misura angolare dell'esagono:

43.88 mm

Per diametro cavo:

13.5...20 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Antiurto:

Colore:

Argento

Numero RAL:

7001

Protezione contro la piegatura:

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-60...180 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.