pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0646400000 G 25/0.80A/M GR - 0646400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0646400000 G 25/0.80A/M GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×25 mm

  • Corrente nominale - 0.8 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Semiritardato (MT)

  • Tensione di dimensionamento CC - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190060794

Codice prodotto

WEI0646400000

Cod. produttore

0646400000

Produttore

WEI

Misura:

5×25 mm

Corrente nominale:

0.8 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Semiritardato (MT)

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER