pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0638120000 SAKG 54/35 II - 0638120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0638120000 SAKG 54/35 II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...240 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190068646

Codice prodotto

WEI0638120000

Cod. produttore

0638120000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

415 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...240 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...240 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Larghezza:

54 mm

Altezza:

122 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

60.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER