WEIDMULLER - WEI0637320000 SAKG 32/35 II - 0637320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 150 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4008190018276
Codice prodotto
WEI0637320000
Cod. produttore
0637320000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
150 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Larghezza:
32 mm
Altezza:
80 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
53 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


