WEIDMULLER - WEI0569960000 TOP1.5GS2/180 5 2STI OR - 0569960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 24 mm
Numero di collegamenti elettrici - 2
Numero di piani - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 90° (verticale verso l'alto)
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂eq
EAN
4008190161767
Codice prodotto
WEI0569960000
Cod. produttore
0569960000
Produttore
WEI
Altezza:
24 mm
Numero di collegamenti elettrici:
2
Numero di piani:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Corrente nominale In:
21 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Materiale della superficie di collegamento:
Altro
Lunghezza del pin:
4.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Colore del corpo:
Arancione
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP20