WEIDMULLER - WEI0546900000 G 25/0.25A/M GE - 0546900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×25 mm
Corrente nominale - 0.25 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Semiritardato (MT)
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
4008190097370
Codice prodotto
WEI0546900000
Cod. produttore
0546900000
Produttore
WEI
Misura:
5×25 mm
Corrente nominale:
0.25 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Semiritardato (MT)
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.1 W
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


