pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0523760000 DK 4/32 2D CSA A2 - 0523760000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0523760000 DK 4/32 2D CSA A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190030551

Codice prodotto

WEI0523760000

Cod. produttore

0523760000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.33...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

10 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Colore:

Multicolore

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.33...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.33...4 mm²

Tensione nominale:

380 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.33...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Larghezza:

6 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

54 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER