pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR - 0514300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190052263

Codice prodotto

WEI0514300000

Cod. produttore

0514300000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER