pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0514200000 TS 15X5 2M/ST/ZN - 0514200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0514200000 TS 15X5 2M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190172428

Codice prodotto

WEI0514200000

Cod. produttore

0514200000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.