pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0502880000 ZB 16K BL - 0502880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0502880000 ZB 16K BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Larghezza del morsetto - 10 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190014186

Codice prodotto

WEI0502880000

Cod. produttore

0502880000

Produttore

WEI

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Larghezza del morsetto:

10 mm

Morsetto (collegamento barra collettrice)

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER