pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0498000000 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN - 0498000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0498000000 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190042493

Codice prodotto

WEI0498000000

Cod. produttore

0498000000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

2.3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER