WEIDMULLER - WEI0497560000 RSF 3 PA - 0497560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190158590
Codice prodotto
WEI0497560000
Cod. produttore
0497560000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.33...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
630 V
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.33...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.33...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.33...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
8 mm
Altezza:
50 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Profondità:
60 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


