pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0482800000 QB 3 WI RA6 IS - 0482800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0482800000 QB 3 WI RA6 IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 27 A

  • Dimensione modulare - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190145217

Codice prodotto

WEI0482800000

Cod. produttore

0482800000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

27 A

Dimensione modulare:

6 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER