pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0475310000 ZB 4K SW - 0475310000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0475310000 ZB 4K SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione max. del conduttore - 6 mm²

  • Larghezza del morsetto - 7 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190008406

Codice prodotto

WEI0475310000

Cod. produttore

0475310000

Produttore

WEI

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Larghezza del morsetto:

7 mm

Morsetto (collegamento barra collettrice)

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER