pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0471000000 QL 10 SAK16 - 0471000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0471000000 QL 10 SAK16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190150761

Codice prodotto

WEI0471000000

Cod. produttore

0471000000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare:

6 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER