pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0457400000 Q 10 SAK10 - 0457400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0457400000 Q 10 SAK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare - 9.9 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190016166

Codice prodotto

WEI0457400000

Cod. produttore

0457400000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare:

9.9 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER