pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0456900000 Q 4 SAK6N - 0456900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0456900000 Q 4 SAK6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare - 7.9 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190032579

Codice prodotto

WEI0456900000

Cod. produttore

0456900000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

4

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare:

7.9 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER