pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0448460000 STL 5/EN - 0448460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0448460000 STL 5/EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190519834

Codice prodotto

WEI0448460000

Cod. produttore

0448460000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

16.4 mm

Altezza:

54.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

47.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER