WEIDMULLER - WEI0448360000 ST 5/EN - 0448360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4032248124978
Codice prodotto
WEI0448360000
Cod. produttore
0448360000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
16.4 mm
Altezza:
54.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
47.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


