WEIDMULLER - WEI0438560000 AP DK4/380 Q - 0438560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4008190133351
Codice prodotto
WEI0438560000
Cod. produttore
0438560000
Produttore
WEI
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER