WEIDMULLER - WEI0431100000 G 20/3.15A/F - 0431100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Confezione
10 PZ
EAN
4008190012977
Codice prodotto
WEI0431100000
Cod. produttore
0431100000
Produttore
WEI
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.2 W
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.


