WEIDMULLER - WEI0430900000 G 20/2.00A/F - 0430900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 2 A
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
4008190123567
Codice prodotto
WEI0430900000
Cod. produttore
0430900000
Produttore
WEI
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
2 A
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


